らくらくスタンドAIS (エイ・アイ・エス)8日以内出荷
立ち座りの際に体重をかけることができる、立ち上がりサポート用の手すりです。幅43cm、奥行38cm、高さ75cmのコンパクト設計で、和室や洋室、ベッドサイド、玄関など様々な場所でお使いいただけます。持ち手は3段構造になっており、ご利用者の身長や体勢に合わせて握る位置を選べるため、膝や腰への負担を軽減しながら安定して立ち上がることができます。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。組立も簡単、設置場所を選ばず持ち運びもラクラク。高齢の方、介護が必要な方、床座りの多いご家庭に最適です。ベッドや布団からの起き上がり、椅子やソファからの立ち上がり、和室での立ち座り、玄関での靴の脱ぎ履き補助、トイレの立ち上がり時など、日常生活のあらゆるシーンで活躍します。スチール製の丈夫な土台は、体重を預けてもしっかり支えてくれます。広い脚には滑り止めクッションが付いており、足元や床に優しいつくりです。2本の脚には床キズ対策のキャップが付いています。
幅(mm)430質量(kg)2.2色グレー高さ(mm)750奥行(mm)380
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
ユアーズマキテック税込¥48,980¥48,980