車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製Ruedamann4日以内出荷
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(mm)【使用】推薦680幅(cm)73耐荷重(kg)300
アルミブリッジ 玄関スロープRuedamann7日以内出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ耐荷重(kg)300
伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消Ruedamann¥23,980~税込¥26,378~
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります