絞り込み
ブランド
  • MIXI
  • モノタロウ(4)
  • 徳武産業(1,199)
  • ケアファッション(930)
  • Aron(アロン化成)(591)
  • カワムラサイクル(446)
  • マリアンヌ製靴(377)
  • ウェルファン(358)
  • アサヒシューズ(317)
  • 淡野製作所(281)
  • ムーンスター(245)
  • 幸和製作所(187)
  • ナビス(アズワン)(185)
  • マキテック(180)
  • シンエイテクノ(177)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(173)
  • 東京エンゼル(169)
  • 松永製作所(168)
  • 島製作所(154)
  • 神戸生絲(152)
  • 竹虎(132)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト MIXI会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイトMIXI
89,800税込98,780
1台
6日以内出荷
会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、まるで人と話しているような体験ができます。視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、より人間らしいやり取りが可能に。撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、子どもとの会話練習をしたい家庭など。孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、心の支えになる存在としてオススメです。
仕様カメラ有りその他【駆動部】2軸付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m)ホワイト質量(g)400スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン電源DC5V/3.0Aセンサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー保存温度(℃)-20~45バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh)ディスプレイ2.4型/QVGAバッテリー容量(Ah)2875使用CPUQuad Core 1.6GHzLED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下)保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下)BluetoothBluetooth(R)5.4準拠音声入力マイクロホン × 3音声出力スピーカー充電端子USB Type-C(TM)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

介護用品