コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)20.8
径(Φmm)【手すり】32
全幅(mm)870
内幅(mm)500
アズワン品番7-2654-01
調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。