2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け 材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂 質量(kg)19 材質(本体)ステンレス
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×52 座面高(cm)40
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります