介護用品 :「pp樹脂 塗装」の検索結果
介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP
色ナチュラル
均等耐荷重(kg)50
傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCソフトエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(木目転写仕上げ)、アジャスター:PP
質量(kg)約32
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1715×779×742(スペーサー未使用691)
天板厚さ(mm)25
幕板(mm)テーブル幕板下内寸:H666(スペーサー未使用時615)
天板部均等耐荷重(kg)約50
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。