折畳み式で、収納バックに入れて持ち運びも可能です。
手元ブレーキにはロック機能が付いています。
走行タイプ介助
材質(本体)アルミニウム・スチール・PU(ポリウレタン)・ナイロン
仕様撥水加工
付属品収納バック
種別介助式
質量(kg)8.2
車輪径(Φmm)8インチ
種類介助式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×950×890、(折りたたみ時)250×340×640
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/420、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ナイロン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×350
工具不要で多くの車椅子へ後付けできるヘッドサポート。取り付け後の調整も工具不要です。座幅の狭い車椅子にも対応するショートタイプ。
仕様【可動部】ヘッドパイプ部/上下に130mmスライド、ダイヤルロック/20°ずつ調整可
材質ウレタン・ステンレス・アルミ・鉄・合成樹脂
寸法(mm)最大295~440×150×510
質量(g)約1950
タイプショート
適合部位頭部・頸部
アズワン品番64-9334-12
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。バルブにて好みの空気量に調整できます。無段階で空気量を調整できるバルブがついておりますので、車椅子での移動時、食事などの様々な生活シーンに合わせた調整が可能です。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約700
適合部位骨盤回り
腕を乗せて、前方へもたれかかるだけで座圧から開放されて姿勢が安定しやすくなります。広い面積で上肢を支え、肘掛に腕を乗せられない方にもお勧めです。
材質表地/人工皮革(抗菌、消臭、防汚加工)、裏地/ポリエステル、中身/ウレタンフォーム
種類その他
質量(g)550
空気調整の悩みを解消。座っただけで空気抜けて適圧になるとバルブが閉じる。
材質特殊ウレタンフォーム
色ブラック
材質(カバー)ポリエステル
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。「自動で空気量が調整されるクッション」です。空気の自動調整バルブを搭載し、座るだけで調整完了です。メンテナンスの手間がかかりませんので、病院、施設、在宅でのご使用に最適です。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約700
適合部位骨盤回り
背パイプΦ19~26mm(丸パイプ)に取り付けできるヘッドサポート。角度調節部はダイヤルロック式で固定力がアップしました。
材質スチール、アルミ、ウレタン、プラスチック
質量(g)1950
寸法(幅W×高さH)(mm)410~580×510
アズワン品番64-9334-13
取付可能幅(mm)背パイプ(外外)360~500以内
松吉医科器械コード24-6603-00
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
前後で独立した空気量の調整が可能なシリーズ最高峰モデル。メリディアンは骨盤部と大腿部で空気室が独立しており、それぞれの空気量を調整することにより床ずれリスクの高いユーザーの座圧をコントロールすることが可能です。また、大腿部でしっかり体重を受けられる座面形状により前滑りのリスクを軽減し、骨盤はニュートラルで安定したポジションをとることができますので、座位姿勢はより安定します。
サイズ/ 幅40×奥行20×高さ43cm。材質/ ウレタン、ポリエステル、ABS樹脂
用途体が横に崩れやすい方にお勧めで、デリケートなわき腹を優しくしっかり支えます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
3段階に空気量の調整ができる再現性に優れたロングセラーモデル。セミオート機能が付いたPSVバルブで空気量を1~3段階で調整できます。目盛りを合わせるだけで誰が調整してもいつもと同じ座り心地を再現できます。3種類の硬さの異なるフォームの組合せにより圧分散能力、姿勢の安定性、快適性が向上。標準クッションカバーはメッシュ生地とエアフィルターを組み合わせた通気性と伸縮性に優れたカバーです。
ゲル×ウレタンのハイブリッドクッション。群れや座位による痛みを軽減するスプリットテール形状を採用しています。重くなりがちなゲルを、効果的に配置することにより、軽量化を実現できました。
材質カバー/ポリエステル、インナー/PUフォーム、ゲル(合成ゴム)
質量(g)約660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×45
適合部位骨盤回り
アズワン品番64-9334-10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。前後2つの空気室構造により、除圧と座位保持の高いバランスを誇ります。太ももを高く、骨盤ポジションを沈み込ませるよう調整することで、前滑りしにくく、姿勢が安定しやすくなるというメリットがあります。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100
適合部位骨盤回り・座位保持装置
アズワン品番64-9333-99
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。