狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ
質量(kg)約13
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付)
耐荷重80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860~940
肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン
質量(kg)約11.5
キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。