暖房機能付きポータブルトイレ。便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。便座、便ふたはゆっくりと閉まります。肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能。肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。座面の高さは4段階(35~44cm、3cm刻み)の調節が可能。移動用車輪付き。
材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン
寸法(mm)【肘から前座】195/220/245
質量(kg)18
奥行(mm)【シート】390
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815~905
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)440
アズワン品番69-8573-20
前座高(mm)350~440(4段階・30刻み)
1台
¥97,998
税込¥107,798
3日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。