背シートは前後20mmの奥行調節ができます。後部にキャスターが付いていますので、移動が容易です。品番:8220 は肘掛けを上下に付け替える事で長短兼用でき、横移乗時等に便利です。品番:8221はスペーサーボードを左右どちらにも取り付け可能で、ベッドとの隙間を埋めて移乗をサポートします。
材質本体/天然木、便座/PU(ポリウレタン)・ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂
耐荷重100kg
座面高さ(mm)345~435(30間隔・4段階調節)
肘高さ(mm)190~240(25間隔・3段階調節)
オゾン消臭器付きで気になる臭いを軽減します。体格、身体状況などに合わせて、背シートの奥行が調節できます。足引きスペースがありますので、立ち上がりがラクに行えます。バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。お座りパッドは取り外しできますので陰干しすることができます。柔らかな便座なので長時間座る方にも適しています。また取り外して洗えるので清潔にご利用いただけます。尿ハネガード付き。移動用車輪付きなので、お掃除などの際のちょっとした移動が楽です。また脚ゴム付きなので滑りにくく安全です。※人を乗せたままでの移動はできません。
仕様ソフト便座
材質本体/天然木、便座/(表)EVA(裏)ABS、バケツ・二重バケツ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【肘から便座】190/215/0240
質量(kg)18.5
高さ(mm)【便座】370~460(4段階、30刻み)
奥行(mm)【便座】435
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×595×815~905
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)445
アズワン品番68-9549-75
1台
¥118,998
税込¥130,898
翌日出荷
暖房機能付きポータブルトイレ。便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。便座、便ふたはゆっくりと閉まります。肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能。肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。座面の高さは4段階(35~44cm、3cm刻み)の調節が可能。移動用車輪付き。
材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン
寸法(mm)【肘から前座】195/220/245
質量(kg)18
奥行(mm)【シート】390
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815~905
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)440
アズワン品番69-8573-20
前座高(mm)350~440(4段階・30刻み)
1台
¥97,998
税込¥107,798
3日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。