エッジがないので、2枚並列設置も可能です。(要固定)。軽く、持ち運びが楽。耐荷重180kg あり、1枚板タイプなので電動車いす、電動3輪車でも使えます。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。有効走行幅:20cm。耐荷重300kg/セット。脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ:6.5cm。
材質アルミ
質量(kg)7.3
寸法(cm)全長:217、有効長:208、全幅:26、ベロ:4.5、収納サイズ:97×30×10
適合段差(cm)使用可能段差:10~45
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。