両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板
厚さ(mm)40
質量(kg)1
張地合成皮革(日本製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書(0.12MB)
回って、止まって、前後にスライド&ラクラク立ち座り!足の筋力が弱った方の立ち上がりを補助し自立を促します。座る時は座面がゆっくり下がるので腰や背骨への衝撃が少なく、圧迫骨折などを防ぎます。座る方の体重により、アシスト力を6段階に調節可能です。高齢者や障がい者の方の自立と、介護される方の負担軽減にお役立てください。
※本体とオプション品は別売りです。
用途軽い力でテーブルにピタっと近づける様に本体を回転、スライドさせられる機能と立ち上がりを補助する機能を付加した椅子です。
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
付属品脚裏フェルト・六角レンチ
材質張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
寸法(mm)565×615×905
質量(kg)15
タイプ標準座面高設定(組み換え可能)
フレーム色ナチュラル
座面高さ(mm)440
アズワン品番67-8118-05
1脚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。