すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。