14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー カッター付タイプSURE(石崎電機製作所)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
Pヨウフローガラスオサエロック 青 富士インパルスPヨウフローガラスオサエロック 青富士インパルス
509税込560
1セット(4個)
翌々日出荷
適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様 EBM(江部松商事)超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様EBM(江部松商事)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720
アスパル ポリラッパー OPP兼用型 朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型朝日産業(捕虫器・包装機器)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー BAN-ZIシーラーBAN-ZI
8,198税込9,018
1缶(500g)ほか
翌々日出荷
紫外線硬化型補修シートBAN-ZI AIDの密着性を高める専用の施工用高密着プライマーです。従来の2液性から1液性に変更となり、作業性が向上します。
クリア
アスパル 卓上シーラー CS-300HC(カット機能付) cottaアスパル 卓上シーラー CS-300HC(カット機能付)cotta
73,980税込81,378
1台(1台)
4日以内出荷
シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)85×470×195質量(kg)5.4容量5.4kg電源(V)100消費電力(W)430シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300
アスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付) cottaアスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付)cotta
36,980税込40,678
1台(1台)
6日以内出荷
シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)83×370×185質量(kg)4.5容量4.5kg電源(V)100消費電力(W)260シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
アスパル 卓上シーラー CS-500 cottaアスパル 卓上シーラー CS-500cotta
80,980税込89,078
1台(1台)
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)80×660×275質量(kg)6.0容量6.0kg電源(V)100消費電力(W)730シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×500
アスパル 卓上シーラー CS-400 cottaアスパル 卓上シーラー CS-400cotta
62,980税込69,278
1台(1台)
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)80×550×180質量(kg)5.5容量5.5kg電源(V)100消費電力(W)520シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400
アスパル 卓上シーラー CS-300Ⅱ cottaアスパル 卓上シーラー CS-300Ⅱcotta
39,980税込43,978
1台(1台)
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)80×450×180質量(kg)4.5容量4.5kg電源(V)100消費電力(W)380シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300
アスパル 卓上シーラー CS-205 cottaアスパル 卓上シーラー CS-205cotta
31,980税込35,178
1台(1台)
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)80×320×150質量(kg)2.6容量2.6kg電源(V)100消費電力(W)450シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×200
アスパル 卓上シーラー CS-200Ⅱ cottaアスパル 卓上シーラー CS-200Ⅱcotta
20,980税込23,078
1台(1台)
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。 電子回路制御で美しいシールが簡単にできます。 店頭でも手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利です。
寸法(mm)80×320×150質量(kg)2.5容量2.5kg電源(V)100消費電力(W)260シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラー アルク超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラーアルク
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)に代わって袋止め作業にご利用いただけます。 発熱効率の高い縦振動子を採用し幅広い用途の材質のフードパックを確実にポイントシールすることができます。 異なる材質のフードパック同士もシールできます。 軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。
寸法(mm)[発信機]114×114×193、[シール機本体]33×85×183電源(V)100

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

シーラー用品