シーラー用品 :「食品用セロファン」の検索結果
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85
質量(kg)発振器:2、本体:250
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60
範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4
コード長さ(m)約2(延長時)
表示発振:赤色表示ランプ
周波数(kHz)公称60
時間発振時間:0.5~1.7秒
発振方式自動追尾方式
EBM品番1241720
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- シーラー用品
- 真空パック用袋
- ラップ包装機
- トレー包装用ラップ
- 真空パック器・真空包装機
- ハンドカットテープ
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。