ホース/チューブ :「散水ホース」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。 材質軟質塩化ビニール樹脂 ブルー、内管:白 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクイチ散水用ホース GARDEN G115D
エコ商品
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)19 使用温度範囲(℃)0~35 定尺(m)8 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷