止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系
ホース内径(Φmm)約15
ホース外径(Φmm)約20
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)75
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)12.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~40
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)13.3
特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
特性耐圧、耐候、耐寒
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-0~40
呼称(mm)13
サービス分類オーダー・加工
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)19
使用温度範囲(℃)0~35
定尺(m)8
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。