絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(5)
  • 住化農業資材(72)
  • タカギ(21)
  • GARDENA(ガルデナ)(20)
  • カクダイ(17)
  • MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(17)
  • ネタフィム(17)
  • カクイチ(12)
  • セフティー3(11)
  • 日之出化成(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • グローベン(5)
  • POPE(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • エスコ(3)
  • グリーンライフ(3)
  • 中部ビニール工業(3)
  • アルミス(3)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(6)
  • 50(3)
  • 60(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
農園芸ホース 三洋化成農園芸ホース三洋化成(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
クリアブルーホース 三洋化成クリアブルーホース三洋化成
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
交換ホース さらさらブラウン 三洋化成交換ホース さらさらブラウン三洋化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm三洋化成(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
カンスイチューブ 三洋化成カンスイチューブ三洋化成(2件のレビュー)
519税込571
1巻(10m)
当日出荷
専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
SHガゼットホース 15×20 三洋化成SHガゼットホース 15×20三洋化成
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
ツインネット カットホース 三洋化成ツインネット カットホース三洋化成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
さらさらホース サンプロテクト 三洋化成さらさらホース サンプロテクト三洋化成
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい筋入りでねじれグセがつきにくい藻が発生しにくい黒色ホース
長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成さらさらホース アドバンス15x20 20mカット三洋化成
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
ツインネットホース 15x19.5 30mカット 三洋化成ツインネットホース 15x19.5 30mカット三洋化成
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体内径(mm)15
パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成パワーホース 15x20 15mカット三洋化成(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
ガーデン耐圧防藻ホース 三洋化成ガーデン耐圧防藻ホース三洋化成
1,298税込1,428
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくいホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5
ホース/チューブ