絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(1)
- 50(2)
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(5)
- タカギ(19)
- セフティー3(11)
- カクダイ(6)
- 住化アグリテック(5)
- ネタフィム(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- カクイチ(3)
- グローベン(3)
- アルミス(3)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 中部ビニール工業(2)
- 石本マオラン(1)
- グリーンライフ(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価

さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
三洋化成(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
SHガゼットホース 15×20
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15