8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。 蛇口に簡単に引っ掛け可能です。
用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納 寸法(mm)115×95×260 仕上ハンマートン
1個
799 税込879
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)25
1個
799 税込879
当日出荷

ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース 使用流体 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。 材質PVC:ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)18 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 ホース外径(Φmm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。 材質天然ゴム ホース径(Φmm)4 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)