ホース/チューブ :「洗車 ホース」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。 材質PVC:ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)18 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 ホース外径(Φmm)23
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)