長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
関連資料(0.48MB)
孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。