ホース/チューブ :「タカギ ホース」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa)0.7 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。 クリアブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 補強層ポリエステル糸 内径(mm)15
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 ホース内径(Φmm)7.5 ホース外径(Φmm)11 ホース長さ(m)5 トラスコ品番818-7565 質量(g)414 材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用 内径(Φmm)4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 外径(Φmm)7 ホース長さ(m)10 トラスコ品番758-2676 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)800 長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12.7 使用流体
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷

高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
用途蛇口とホース接続用 内径(Φmm)15 材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル トラスコ品番818-7347 質量(g)69 TKG品番7-1291-0801 TKG品番(2017)6-1233-0801
1個
459 税込505
当日出荷

内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
用途ホースリールの延長 トラスコ品番529-5397 長さ(m)5 適合ホース内径(Φmm)12 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
1,798 税込1,978
当日出荷

約20mのホースを収納可能(Φ20mmホースの場合)
用途散水ホースやコード類の収納に 材質ABS樹脂 耐荷重15KG
1個
699 税込769
翌日出荷

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 トラスコ品番529-5396 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)7.5 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
1,398 税込1,538
当日出荷

花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂 トラスコ品番818-7345 高さ(mm)265 質量(g)144
1個
769 税込846
当日出荷

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
1巻ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用。 トラスコ品番818-7387 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法(幅W×高さH)(mm)410×285 外径(Φmm)23 耐圧(MPa)0.7 内径(mm)18
1巻(50m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

質量(g)3163 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 ホース長さ(m)20
1巻(20m)
15,980 税込17,578
欠品中