長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
幅(m)散水:10
関連資料(2.44MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。
規格200m巻
折径(mm)チューブ:52
関連資料(3.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa
孔径(Φmm)0.2
1巻(200m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-7.2
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
関連資料(0.48MB)
孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:52
関連資料(0.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:6
関連資料(0.21MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-5.4
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:50
関連資料(3.17MB)
適正使用圧力(MPa)0.02-0.08
孔径(Φmm)0.3
スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径28
機能長尺均一性:100m
折径(mm)52
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.43
孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.4
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)58(相当径:Φ32)
穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)
適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1セット(5個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。