ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質PVCスパイラルメッシュ
質量(kg)4.345
長さ(m)30
ホース径(Φmm)13
保証期間最大30
1本
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。