こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。
今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース
使用流体水
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。
材質天然ゴム
ホース径(Φmm)4
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
独自の構造により圧力補正を行い、均一な吐出量を保証します。不純物や砂などを除去し、目詰まりのリスクを軽減します。耐久性、耐熱性に優れています。
用途水・液肥療法での使用が可能です。ビニールハウスや露地栽培、果樹園、一般的な農場など様々な墓所で使用可能です。広い範囲でも金一の散水可能。0.6barから1.5barの圧力で最適なパフィーマンスを発揮します。
長さ(m)1000
口径(mm)16
吐出量(L/H)1
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。
また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材
色黒
1巻長さ(m)100
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
用途灌水用資材
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材
色黒
グレード4
適合温度(℃)0~60
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)100
肉厚(mm)1
1巻長さ(m)100
グレード4
適合温度(℃)0~60
外径(mm)16
内径(mm)14
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)92(相当径:Φ52)
質量(kg/巻)約14/100m
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
用途灌水用資材
色グレー
水圧適合:1.5~4.0bar
チューブ長さ(m)約0.95
吐出量(L/H)25
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.15
チューブ外径(Φmm)16.5
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.1
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.2
チューブ外径(Φmm)16.6
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.05
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。
潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:1.2
1巻長さ(m)200
チューブ外径(Φmm)17
チューブ内径(Φmm)14.6
水圧適合:0.5~4.0bar
吐出量(L/H)2.3
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.25
1巻長さ(m)200
チューブ外径(Φmm)16.7
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.6
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。
用途灌水用資材
色緑
寸法(m)散水直径:6.5
水圧範囲:1.5~4.5bar
散水量(L/時)50
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー
色グレー
全長(m)約200
内径/外径約4mm/約6.5mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。
圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:1.2
1巻長さ(m)200
チューブ外径(Φmm)17
チューブ内径(Φmm)14.6
水圧適合:1.0~4.0bar
吐出量(L/H)1.6
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
フィルター面積、流路断面積がより広く、流路長が短くなりました。
目詰まりの抑制効果がより大きくなり、均一で安定した点滴灌水が長期に渡り可能になります。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.5
1巻長さ(m)600
チューブ外径(Φmm)16.5
チューブ内径(Φmm)15.5
吐出量(L/H)1.85
間隔(m)ドリッパー:0.2
1巻
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1セット(5個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10
材質ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
穴ピッチ(mm)300
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
色クリアーグリーン
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。