7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVC 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) (0.27MB) 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング