耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 2軸式用

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ

    エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

    ナカトミ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
  • 正逆爪セット 12本組 日本ブレード

    正逆爪セット 12本組

    日本ブレード(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    長さ(mm)木ノ葉爪:150取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
  • 手押溝切機 ホクエツ

    手押溝切機

    ホクエツ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
    質量(kg)4.7
  • 管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 車軸式用

    セフティー3(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • たがやすパワー 向井工業

    たがやすパワー

    向井工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
  • 耕運爪セット 14本組 日本ブレード

    耕運爪セット 14本組

    日本ブレード(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
  • ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ

    ドリームパワー エンジン耕運機

    ナカトミ(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
    用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
  • ブレード SA BLACK&DECKER

    ブレード SA

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 正逆爪セット 12本組 日本ブレード

    正逆爪セット 12本組

    日本ブレード(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • Rピン BLACK&DECKER

    Rピン

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 電動耕運機 菜援くん GREEN ART

    電動耕運機 菜援くん

    GREEN ART(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
  • 爪セット ISEKI

    爪セット

    ISEKI(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
    用途VAR4500用交換爪。適合機種VAR4500用交換爪
  • 正逆爪セット 14本組 日本ブレード

    正逆爪セット 14本組

    日本ブレード(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
  • ニューイエロー培土器 ISEKIアグリ

    ニューイエロー培土器

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合VAR345用
  • ナタ爪 純正 ヤンマー

    ナタ爪 純正

    ヤンマー(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    仕様MRT450RZ、MRT650RZ、YK450MR.Z、YK650MR.Z、YK750MR.Z
  • グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)

    グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)

    クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
    用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
  • 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ

    電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
    用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
  • ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダ

    ピアンタ カセットガス燃料耕運機

    ホンダ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
    耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
  • ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立てセット

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合VAC245、VAC2450
  • ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーセンター ナタ爪セット

    日本ブレード(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • イセキサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    イセキサイド ナタ爪セット

    日本ブレード(1件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)500質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
  • PTタイヤ (14インチ) キンボシ

    PTタイヤ (14インチ)

    キンボシ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    移動用タイヤ
    用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
  • ティラー用 グリーン培土器 キンボシ

    ティラー用 グリーン培土器

    キンボシ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    畝たてようアタッチメント
    用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
  • バッテリー OREC(オーレック)

    バッテリー

    OREC(オーレック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷
    適合本体HCM400
  • ワンタッチ畝立セット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立セット

    ISEKIアグリ(3件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    適合VAC255/360用
耕うん機