耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 2軸式用セフティー3(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
正逆爪セット 12本組 日本ブレード正逆爪セット 12本組日本ブレード(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
耕運爪セット 14本組 日本ブレード耕運爪セット 14本組日本ブレード(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
正逆爪セット 12本組 日本ブレード正逆爪セット 12本組日本ブレード(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
充電式耕運機 耕す造 アルミス充電式耕運機 耕す造アルミス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)回転数(min-1[r.p.m])約180刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付出力電圧(V)DC18寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90連続使用時間(分)約25(無負荷時)面積耕作:約20面積バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000耕運深さ(mm)約230耕運幅(mm)約300
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
爪セット ISEKIアグリ爪セットISEKIアグリ(5件のレビュー)
5,290税込5,819
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリワンタッチ畝立てセットISEKIアグリ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
適合VAC245、VAC2450
正逆爪セット 14本組 日本ブレード正逆爪セット 14本組日本ブレード(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)500質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
ニューイエロー培土器 ISEKIアグリニューイエロー培土器ISEKIアグリ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合VAR345用
爪セット ISEKI爪セットISEKI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAR4500用交換爪。適合機種VAR4500用交換爪
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミドリームパワー エンジン耕運機ナカトミ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
手押溝切機 ホクエツ手押溝切機ホクエツ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダピアンタ カセットガス燃料耕運機ホンダ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 車軸式用セフティー3(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
たがやすパワー 向井工業たがやすパワー向井工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
バッテリー OREC(オーレック)バッテリーOREC(オーレック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
26日以内出荷
適合本体HCM400
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
イセキサイド ナタ爪セット 日本ブレードイセキサイド ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズエンジンカルチベータ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
●家庭菜園や畑のお手入れで大活躍する持ち運びが出来るエンジン式の小型耕うん機です ●フレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れる本格的なナタ刃を採用しています ●作業と移動の切換えはワンタッチでできて、車輪に切換えれば畑までの移動は楽です ●車のトランクにラクラク収納できるコンパクトボディです ●リコイルの引きが軽くてエンジン始動が楽なKスタートを採用しています
用途耕うん、中耕、培土、除草耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒(車輪組立)×1・ボックスレンチ(13mm)×1・ボックスレンチ(19mm)×1材質ハウジング:アルミ/ローターASSY:鉄/ギヤケース:アルミ質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)型番RCVK-4300使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)電源タイプエンジン式最大出力(kW)1.27取扱説明書(1.65MB)
ナタ爪 純正 ヤンマーナタ爪 純正ヤンマー(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(12本)
5日以内出荷
仕様MRT450RZ、MRT650RZ、YK450MR.Z、YK650MR.Z、YK750MR.Z
グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
ティラー用 グリーン培土器 キンボシティラー用 グリーン培土器キンボシ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
畝たてようアタッチメント
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
ブレード SA BLACK&DECKERブレード SABLACK&DECKER(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンタッチ畝立セット ISEKIアグリワンタッチ畝立セットISEKIアグリ(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
適合VAC255/360用
耕うん機