24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE3日以内出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80