18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)30 タイプJAST 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)600 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314 タンク容量(L)1.1 質量(kg)52 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:ベルトテンション式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:32140 エンジン総排気量(cm3)118 ローター径(Φmm)爪:280 走行速度(m/s)前進0.54~0.99 変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)27 タイプJT 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)585 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35 全長(mm)1060 質量(kg)18 タイプJT 径(Φmm)(爪)250・ローター別売 全幅(mm)475 全高(mm)990 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)(連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ遠心 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 最大出力(kW)1.1 エンジン総排気量(cm3)49.4 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時) 質量(kg)20 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:遠心クラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 鑑定型式番号安全:40036 エンジン総排気量(cm3)49.4 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)56〈ヒッチ装着時 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)51 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
幅(cm)最大耕幅:60 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時) 質量(kg)54 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])131 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:40037 エンジン総排気量(cm3)57.3 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:280 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ハイパワーで上質な仕上がり。
幅(cm)最大耕幅:51 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

シンプル装備のリアロータリー。
幅(cm)最大耕幅:46 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2.5 深さ(cm)最大耕深目安:約12
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm)最大耕幅:60 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

パワフルな本格派の車軸ローター式。
サイズ(cm)耕うん爪直径:30 幅(cm)最大耕幅:63 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷