耕うん機 :「中耕 機」の検索結果
耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)
質量(kg)20
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:遠心クラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
鑑定型式番号安全:40036
エンジン総排気量(cm3)49.4
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)30
タイプJAST
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)600
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)27
タイプJT
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)585
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。