軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)30
タイプJAST
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)600
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314
タンク容量(L)1.1
質量(kg)52
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:ベルトテンション式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
鑑定型式番号安全:32140
エンジン総排気量(cm3)118
ローター径(Φmm)爪:280
走行速度(m/s)前進0.54~0.99
変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)27
タイプJT
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)585
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
油タンク容量R2.3
クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
タイヤタイプ3.50-5
エンジン総排気量(cm3)163
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600
走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41
変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。