耕うん機 :「管理機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。
用途耕運作業用。 質量(kg)23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)1.6 始動方式リコイル式 点火プラグNGK-BP6HS 変速段数前進:2、後進:1
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980 燃料タンク容量(L)1.2 始動方式リコイルスタータ方式 変速段数正転1段
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機の交換用部品です。ブリーザー付きです。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

刈払機の交換用部品です。刈刃取付用のナットです。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
299 税込329
翌々日出荷

トリムマスター刈払機メンテナンス部品です。刈払機用交換部品です。
用途刈払機用ギアケース部品。 適合機種VG201,VG251,VG281 材質スチール
1個
139 税込153
当日出荷

除草作業用アタッチメントです。アタッチメントを付け替えることで除草作業が出来ます。
用途ISEKI小型管理機VAC2450用アタッチメント。 仕様1組2個セット
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAR4500用交換爪。 適合機種VAR4500用交換爪
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)20 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

トリムマスター刈払機メンテナンス部品です。刈払機用交換部品です。
用途刈払機用部品。 適合機種VSG281 材質スチール
1個
559 税込615
当日出荷

VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケット。 対応機種VAC245
1個
489 税込538
翌々日出荷

ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。
用途斜面草刈機用替刃。 適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A 材質刃物鋼
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。 仕様1組2個セット
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

VAC2450用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC2450用交換爪。 適合機種VAC2450用交換爪
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用メインダイヤフラム用ガスケット。 対応機種VAC245
1個
439 税込483
翌々日出荷

刈払機のアタッチメントです。刈刃が安定し、楽に作業が出来ます。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
879 税込967
翌々日出荷

ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
用途VRM40用ナイフ刃。 適合本体VRM40
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC6500用交換爪。 適合機種VAC6500用交換爪
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

アグリップVAC360、VAR345用プラグです。VAC360、VAR345用プラグです。
用途VAC360、VAR345用プラグ。 対応機種VAC360・VAR345
1個
699 税込769
翌々日出荷