耕うん機 :「耕し 機」の検索結果
耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。