耕うん機 :「畑耕す」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段
質量(kg)78
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数正逆爪12本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。