小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s
質量(kg)22
全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン出力(PS/kW)1.1/-
排気量(cc)総:33.5
耕運深さ(mm)40
耕運幅(mm)150
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s
質量(kg)16.5
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)40
耕運幅(mm)100
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。
スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。
ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。
イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。
スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。
遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:28~34.5cm
質量(kg)21
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
スクリュー径(Φmm)90(2連式)
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)50~110
耕運幅(mm)190
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。
スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。
ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。
小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。
イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。
スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。
遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm
質量(kg)21
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
スクリュー径(Φmm)70(2連式)
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)50~110
耕運幅(mm)165
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。