耕うん機 :「イセキ小型耕運機」の検索結果
環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40
耕うん幅(mm)400
質量(kg)28(内バッテリー/9)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890
軸の形状一体型
バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah)
爪直径(Φmm)260
モーター回転数(min-1[r.p.m])2250
充電時間(時間)約8(AC100V)
モーター定格出力(W)350
回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。