カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 耕うん機
          • エンジン式耕うん機(67)
          • 電気式耕うん機(19)
          • 電池・充電式耕うん機(11)
          • 手押し式耕うん機(10)
          • 耕うん機オプション(528)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

耕うん機 :「農機」の検索結果

耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
関連キーワード
  • 農機具部品
  • 農機用
  • ヤンマー農機
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクルロータ MM255,305 三菱マヒンドラ農機ミラクルロータ MM255,305三菱マヒンドラ農機
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM300A・MM2-B-2
クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレードクボタサイド ナタ爪セット日本ブレード
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
正逆爪セット 12本組 日本ブレード正逆爪セット 12本組日本ブレード(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
耕運爪セット 14本組 日本ブレード耕運爪セット 14本組日本ブレード(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 2軸式用セフティー3(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
ニューイエロー培土器 ISEKIアグリニューイエロー培土器ISEKIアグリ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合VAR345用
培土器 グリーン培土機 尾輪付き 宮丸培土器 グリーン培土機 尾輪付き宮丸
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
往復することできれいな丸畝ができる羽根がプラスティック製で土が付きにくい羽根が開閉式なので畝寸法の調節が簡単にできる重量が軽い取り付けが簡単作業幅30-60cm、プラスチック製、開閉型、尾輪付ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能
用途小さめの丸型のうね作り、中耕培土作業(キャベツ、ハクサイなど)などに。培土器 培土機 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×30
正逆爪セット 12本組 日本ブレード正逆爪セット 12本組日本ブレード(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
ハンディ耕運機耕す造 アルミスハンディ耕運機耕す造アルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
業界初!!女性でも扱える充電式のハンディ耕運機花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
小型管理機 ISEKIアグリ小型管理機ISEKIアグリ
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A
24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)500質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
家庭用電動耕運機耕す造 アルミス家庭用電動耕運機耕す造アルミス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
カルチベータアタッチメント マキタカルチベータアタッチメントマキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番64-8397-60関連資料(1.78MB)
爪セット ISEKIアグリ爪セットISEKIアグリ(5件のレビュー)
5,290税込5,819
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電動耕運機 菜援くん GREEN ART電動耕運機 菜援くんGREEN ART(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミドリームパワー エンジンオーガーナカトミ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機今まで苦労していた下穴掘りがラクラク垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れませんウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 車軸式用セフティー3(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミドリームパワー エンジン耕運機ナカトミ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
充電式家庭用耕運機 耕す造 アルミス充電式家庭用耕運機 耕す造アルミス
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190
耕運爪セット 10本組 日本ブレード耕運爪セット 10本組日本ブレード
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
長さ(mm)140取付穴径(Φmm)11回転半径(mm)165取付穴ピッチ(mm)50
充電式耕運機 耕す造 アルミス充電式耕運機 耕す造アルミス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)回転数(min-1[r.p.m])約180刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付出力電圧(V)DC18寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90連続使用時間(分)約25(無負荷時)面積耕作:約20面積バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000耕運深さ(mm)約230耕運幅(mm)約300
Rピン BLACK&DECKERRピンBLACK&DECKER(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
工進 EST-500用部品 スナップピン 工進工進 EST-500用部品 スナップピン工進
199税込219
1個
5日以内出荷
工進 耕うん機 EST-500用部品 スナップピン
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
EST-500用部品 固定ピン 工進EST-500用部品 固定ピン工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーサイド ナタ爪セット日本ブレード
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ナタ爪セットです。
パープル培土器 ホンダパープル培土器ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ブルースパイラル ホンダブルースパイラルホンダ
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
スーパーグリーンうね立て機 クボタ(Kubota)スーパーグリーンうね立て機クボタ(Kubota)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
プレートの上下スライドと整形板を組み替えることで、丸うね・平うね・外盛りの3つの作業ができます。
ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリワンタッチ畝立てセットISEKIアグリ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
適合VAC245、VAC2450
エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズエンジンカルチベータ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
●家庭菜園や畑のお手入れで大活躍する持ち運びが出来るエンジン式の小型耕うん機です ●フレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れる本格的なナタ刃を採用しています ●作業と移動の切換えはワンタッチでできて、車輪に切換えれば畑までの移動は楽です ●車のトランクにラクラク収納できるコンパクトボディです ●リコイルの引きが軽くてエンジン始動が楽なKスタートを採用しています
用途耕うん、中耕、培土、除草耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒(車輪組立)×1・ボックスレンチ(13mm)×1・ボックスレンチ(19mm)×1材質ハウジング:アルミ/ローターASSY:鉄/ギヤケース:アルミ質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)型番RCVK-4300使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)電源タイプエンジン式最大出力(kW)1.27取扱説明書(1.65MB)
イエロースパイラル ホンダイエロースパイラルホンダ
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブレード SA BLACK&DECKERブレード SABLACK&DECKER(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タンクキャップ ISEKIタンクキャップISEKI
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
刈払機の交換用部品です。ブリーザー付きです。
用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
イエロースパイラル450 ISEKIイエロースパイラル450ISEKI
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
除草作業用アタッチメントです。アタッチメントを付け替えることで除草作業が出来ます。
用途ISEKI小型管理機VAC2450用アタッチメント。仕様1組2個セット
プチなFG201(JT) ホンダプチなFG201(JT)ホンダ
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラーIDECH(アイデック)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上
...
農機具特集
おすすめ人気ランキング
耕うん機