単体動噴
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています
- 質量(kg)
- 6.9
- 寸法
- 排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)
- 最高圧力(MPa[kgf/cm2])
- 3.5(1.0) {35(10)}
- 動力
- 所要:0.7~1.3(0.7(PS))
- 給水量(L/分)
- 10~13(17.5)
- 所要動力(kW)
- 0.5~1.0(0.5)
- 回転速度
- 800~1000(1400(rpm))
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 378×215×288
- 内容量
- 1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


