忌避剤 :「モグラ」の検索結果

忌避剤とは、特定の場所に生き物が立ち入ることを防ぐための防鳥・防獣用品のことです。生き物が嫌がる質感の素材、忌避成分を用いて生き物を追い払い、農作物の食い荒らしや糞尿などの獣害を防ぎます。鳥が留まれないようにする鳥除けなら、鳥を傷つけない防鳥対策が可能。野外での作業時には、携帯用など屋外用の防虫剤があると安心です。消臭液は、糞尿の臭いを消すと同時に忌避成分で犬猫を寄せ付けないようにする効果も期待できます。野山に入る時、クマの目撃情報がある時は、クマ除けのすずやホイッスルを携帯しましょう。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象動物」から絞り込む
ヘビ(1)
モグラ(1)
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物もぐら、ヘビ 有効期間約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷