3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肥料・農薬の浸透を高めることで、減農薬・減化学肥料を促進。腐植質は動植物の遺骸が長い年月にわたって地中に埋もれ、分解や合成を繰り返してできた物質で、。以下の効果が期待されます。土壌の団粒構造化。ホルモンの分泌を高め酵素の活性を高めます。作物に必要な栄養素の吸収を高めます。結果、土壌を柔軟にして通気性、保水性を高め、栄養素の吸収を高める事で急な環境ストレスへの。対抗能力も向上させます。。酢酸等の有機酸は、様々な物質から有効成分を抽出・溶かし込む力があり肥料や農薬の効果を。相乗的に高めます。また植物の細胞を強くする効果もありストレス耐性も上がります。。有機酸の効果。特有の木が焼けた臭いで害獣(モグラ・猪・鹿など畑を荒らす動物)に対する忌避効果があります。タール成分が作物に付く害虫に対して忌避効果があります。酢酸が多く含まれ殺菌効果がありますので作物の病気予防に効果的です。土壌散布: 1000倍に希釈。定植時、施肥時、有機肥料との併用が効果的です。葉面散布:500~1000倍に希釈。定植時・成長時・収穫期どの時期でも使用できます。畜舎散布:500~1000倍に希釈。特性及び効果 ・有機栽培用資材として最適。農薬ではないので収穫前日までご使用できます。作物細胞が強くなり、耐寒性、耐暑性が向上します。肥料の吸収が良くなります。土壌の有効微生物が増え、土が良くなります。根張り効果があります。有害菌に対する抵抗力があがります。畜舎などの脱臭効果があります。土に残留した肥料分の消化を促進します
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

「根美人」は光合成菌を原料に使用した菌体資材に、天然微量要素を添加した、土壌バランスを整えながら植物の成長を促進させる資材です。光合成菌は農作物に有害となる硫化水素等を栄養源とし、田んぼ等、水が豊富で有機物の多い明るい場所に生息する微生物です。有機物の分解能力に優れ、分泌する代謝物質等が様々な有効成分として、植物の成長を促すことが期待できます。光合成菌をはじめ、微生物バランスの良い土壌は、フザリュウム属菌や糸状菌(カビ類)が繁殖することを抑制する効果が期待でき、更に様々な有効菌が増えることにより地温が一定に保たれ、土壌の団粒化が促進され、作物の根圏環境が改善されることにつながります。複数の微生物が含まれる「根美人」の施用により、化学肥料や農薬の使用を抑えつつ、秀品率の高い農作物の生産が期待できます。
使用方法土壌改良、成長促進:100~1000倍希釈液を月に2~4回、土壌や作物に潅水もしくは散布(10a当たり原液1Lを目安に、水量は適宜調整してください)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

東海化成Care Pro MAMORI
バチルス属を主体として14種の微生物が含まれた濃縮培養液。含まれる全ての微生物が好気性菌で、高温菌(好熱菌)です。本材に含まれる微生物群は、カビをはじめとする植物傷病原因菌に対し拮抗作用を及ぼし、不活性化する効果が確認されています。また、繊維質分解に優れ、農地圃場に含まれる有機物や臭気原因物質を有用化し、植物の生理活性を高め、悪臭発生の抑制にも高い効果が期待できます。作物を健全に育てるには肥料が欠かせません。肥料は微生物により分解され、作物が吸収される形になって初めて栄養分となります。一般的には、農地の土壌中には多くの肥料成分が残留していますが、その多くは作物が吸収活用できない形に変化しています。この栄養分を微生物が代謝生産する各種酵素により、作物が吸収できる形に再生することで、肥料の施用量を大幅に削減することができます。また、これらの微生物には、土壌中のフザリュウム等の病原菌を溶殺し、根を痛めるセンチュウを捕食除去する微生物も含有されており、作物の根圏環境を改善することにより、連作障害防止の効果が期待できるようになります。「MAMORI」を施用することにより、病原菌による植物傷病、連作障害・いや地、土壌酸性化、過剰施肥・土壌汚染、塩害・湿害、等々が改善され、付随して、土壌を作物が最も活性化する状態に、土中の生物群が調整していくことで、保水性・排水性の良いふかふかの土壌になることが期待されます。
使用方法土壌改良+土中微生物調整:10~100倍/施用回数が多ければ薄くする、土壌改良(点滴等の潅水):25~35倍/500~600Lあたり20L、葉面散布(傷病抑制):50~200倍/予防施用には薄めに、ボカシ材:原液~10倍/濃いほど発酵速度は速い、肥料の効果促進:10~500倍/施用回数が多ければ薄くする
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング