善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!観葉植物がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、観葉植物が育ちやすい土にします。
活性炭(かっせいたん)を配合。微生物の住み家となり臭いの軽減効果もあります。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途観葉植物
適合作物観葉植物
使用方法観葉植物が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安10号鉢(直径約30cm):本品約2杯分
1袋(1.2L)
¥829
税込¥912
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生
使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L
関連資料(0.45MB) (0.54MB)
適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生
主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!畑の土がふかふかに!有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、畑・花壇に植える野菜などが育ちやすい土にします。
根の生育を促進し、野菜などを丈夫に育てるカルシウムを配合。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途菜園・畑
適合作物菜園、畑
使用方法野菜などを植える前、植えた後に土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安1平米:10L~14L
1袋(14L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。