1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 カスタマイズ可
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm)53~225 奥行D(mm)700~1800 アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm)700~1260 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

『浴室』には他にこんなカテゴリがあります