浴室すのこ :「排水口」の検索結果
浴室すのことは、出入り口の段差をなくすために浴室の床に敷くすのこ。浴室の床を出入り口とフラットな状態にすることで、転倒を防止したり、車椅子のまま浴室に入れるようになり、浴室を簡単にバリアフリー化できます。素材は、ポリスチレンやポリプロピレンなどの合成樹脂が使われており、軽くて丈夫なことが特徴です。浴室の広さや形状に合わせて、数種類のユニットを組み合わせたり一部をカットして使用するタイプの他、オーダーが可能な商品もあります。水はけが良く、抗菌・抗カビ加工を施したタイプは衛生面でも安心です。
関連キーワード
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8
材質合成樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)280
寸法D(mm)50
寸法W(mm)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。