絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • (17)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 11(1)
  • 13.5(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 62(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 60(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 0.85(1)
  • 1.65(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 50(4)
0.85・1.65・2.5・4・10・20・50
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • エスコ(12)
  • CEJN(セイン)(1)
エスコ・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(2)
10(2)
12(1)
15(1)
19(2)
25(1)
32(1)
38(1)
50(1)
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ25/ 33mm x10m 工業用ホースエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x50m 工業用ホースエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
工業用ホース エスコ工業用ホースエスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
6/ 11mm x20m 工業用ホース エスコ6/ 11mm x20m 工業用ホースエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)11
19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x10m 工業用ホースエスコ
9,130税込10,043
1個
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx50m 工業用ホースエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
50/ 62mm x10m 工業用ホース エスコ50/ 62mm x10m 工業用ホースエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50外径(Φmm)62
38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ38/ 48mm x10m 工業用ホースエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
32/ 41mm x10m 工業用ホース エスコ32/ 41mm x10m 工業用ホースエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32外径(Φmm)41
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x20m 工業用ホースエスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
その他ホース