さらに商品を絞り込む
  • エスコ(1)
  • 室本鉄工(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 1(2)
  • 8(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
  • 23.5(1)
  • 樹脂(2)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 2
  • 3(7)
  • 5(15)
  • 10(20)
  • 20(9)
  • 40(3)
  • 50(10)
  • 100(4)
  • ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    レッド(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
6.3(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH2 室本鉄工ナイル ストレートホース(ニップル付)UH2室本鉄工
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)2トラスコ品番838-7209
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
6,290税込6,919
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら