「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
6.3(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)2
使用流体作動油
材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)5
色黒
最高使用圧力(MPa)60
付属品ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)-30~100
肉厚(mm)1.5
継手G1/4オネジ
接続口径D1G1/4オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など
最高使用圧力(MPa)1
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。