絞り込み
ブランド
  • 大研化成工業(4)
  • 千代田通商(3)
  • 日之出化成(2)
  • 室本鉄工(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • NCR(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6.3(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 22(2)
  • 22.2(1)
  • 25(1)
  • 38.1(1)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • (2)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 33.3(1)
  • 55(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 20.5(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.128(1)
  • 0.5(1)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 0.725(1)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(2)
  • 7(2)
  • 10(19)
  • 20(9)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(10)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(1)
4(1)
5(2)
6.3(1)
9.5(1)
12(1)
12.7(1)
15(2)
15.9(1)
19(1)
22(2)
22.2(1)
25(1)
38.1(1)
融雪散水ガードホース 片面穴 日之出化成融雪散水ガードホース 片面穴日之出化成(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ片面穴付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
融雪散水ガードホース 両面穴 日之出化成融雪散水ガードホース 両面穴日之出化成(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ両面穴付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 業務用大研化成工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)22仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~25
家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業家庭用融雪プロテクタ両面穴大研化成工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質本体:軟質PVC、ジョイント・エンドストッパー:ABS適合ホース内径(Φmm)15~18
家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業家庭用 融雪プロテクター大研化成工業
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌々日出荷
材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABSグリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
業務用融雪プロテクタ5M両面穴 大研化成工業業務用融雪プロテクタ5M両面穴大研化成工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×5材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)8.3長さ(m)5適合ホース水道ホース内径15~25mm
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
21,980税込24,178
1巻(5m)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
スリットストレート 8mm/5m巻 千代田通商スリットストレート 8mm/5m巻千代田通商
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3500質量(kg)0.56材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
スリットストレート 6mm/5m巻 千代田通商スリットストレート 6mm/5m巻千代田通商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3498質量(kg)0.29材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
スリットストレート 4mm/5m巻 千代田通商スリットストレート 4mm/5m巻千代田通商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3496質量(kg)0.165材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH5 室本鉄工ナイル ストレートホース(ニップル付)UH5室本鉄工
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)5トラスコ品番838-7211
その他ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら