その他ホース :「ゴム管」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
22.2(1)
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等
規格口金具:KH1416C / KH1416G
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)160
ねじ規格口金具(G):1”
ホース内径(Φmm)22.2
流体温度(℃)0~+80
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体水
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層2W
ホース外径(Φmm)33.3
質量(g/m)1000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐水性合成ゴム
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。